曜日別特売
E0390 毛付すきまテープ ニトムズ 89630396

毛付すきまテープ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89630396品番E0390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。
ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。

用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。グレーテープ幅(mm)30テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)10基材ポリウレタンフォーム・アクリル繊維毛・ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力8.1N/15mmトラスコ品番441-7577質量(g)26主な用途隙間用密度(kg/m3)(フォーム)18RoHS指令(10物質対応)対応粘着力(N/15mm)8.1
注意
※粘着力の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630396
2026-01-21
用途: 隙間風の防止
製造業

室内の寒さ対策のため窓ガラス前に折りたたみできる暖冷ボードを置いているが、床面の僅かな隙間から冷気が入ってくるため、床面にあたるボード下部側面に貼り付け冷気を遮断。貼り付け面がモヘアに対して直角なので、折りたたみにさほど影響もなく、貼り付け高さを調整できるところが非常にいい。

対象商品 : 89630405
2018-11-26
用途: 自動ドアの隙間
飲食業

半間の自動ドア、外側の壁とドアの外側になる面と
壁の内側になる面にそれぞれ2mづつ貼りました
風が無い日でも隙間から冷気や暖気が勢いよく吹き込んでいたので
とても効果がありました
粘着力が足りないと感じたため強力な両面テープを使用しました
隙間が狭くなっている部分は擦れて不安なため画鋲でとめました
入り口付近の冷気は完全には遮断できませんが、吹き込む風は防げたと思います

対象商品 : 89630405
2017-09-16
用途: ドアの隙間を埋めました。
はりきゅうマッサージしんくぼ医療・福祉・介護関連業

バッチリです。若干隙間風が入っていたドアがしっかりと隙間風を抑えられています。

対象商品 : 89630396
2023-02-17
用途: 扉の隙間防止

室内の扉(引き戸)の隙間防止に使用しました。
両面テープ貼付け部分が1年くらいで剥げてしまう事があり、再度両面テープで修理しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 89630405
2015-12-11
用途: 隙間対策

開閉扉の上部縁に使いましたが、まさに目から鱗の商品です。

対象商品 : 89630405
2021-08-17
用途: 勝手口の引き戸の隙間風対策
自動車・二輪車・自転車関連業

木製の引き戸の戸当たり部に隙間ができたため、本製品を貼り付けましたが、貼付後3か月で製品の発泡ウレタン側から両面テープがはがれてきました。反対側の戸側にはしっかりと貼りついていることから、両面テープと発泡ウレタンの接着に問題があると思われるため、改善を要望します。なお、現状は手持ちの強力両面テープで貼りなおして使用しています。ちなみに貼付部は屋内で水濡れなどはありません。

対象商品 : 89630405
2018-01-29
用途: 室内ドアの下部分の隙間に…
卸売・小売業

冷暖房効率のために室内ドアの下部分の隙間を埋めるために購入。
貼付けテープ部分が上部でなく、横部分のため、ドアの下に隠すように貼ることはできない。
モノタロウの商品説明、画像だけでは分からない(画像は見にくい)、誤解招く点が一番の不満。説明不足のため返品したいくらい…。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする