SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの トグルクランプアクセサリ
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630652
品番
10140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕上げ表面などのクランプ向けです。
質量(g)
10
セット内容
ナット2個
材質
鋼
全長(mm)
45
ボルト径
M5
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
仕様
ゴムキャップ付ボルトM5タイプ
トラスコ品番
855-0080