YDT400 合図灯 560mm 青色発光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89630694 品番325007
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
トラスコ品番441-3245 長さ(mm)560 幅(mm)30 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)130 材質(グリップ)ABS樹脂 発光色 連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用) 寸法(Φ×mm)【発光部】30×340 使用電池単2マンガン乾電池×3(別売) 点灯方式点滅→点灯→消灯 LED使用数(個)6 日本緑十字社品番325007
注意
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする