※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの トグルクランプアクセサリ
ゴムキャップ付コンタクトボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630713
品番
50142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕上げ表面などのクランプ向けです。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
仕様
ゴムキャップ付ボルトM8タイプ
セット内容
ナット2個
材質
ステンレス
全長(mm)
68
ボルト径
M8
質量(g)
30
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
トラスコ品番
855-0086