※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの トグルクランプアクセサリ
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630835
品番
10130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
質量(g)
60
セット内容
ナット2個
材質
鋼
全長(mm)
70
ボルト径
M8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
仕様
ばね付ボルトM8タイプ
トラスコ品番
855-0098