※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEEDY B
SPEEDY Bの 金型用部品、位置決め部品
SPEEDY Bの トグルクランプ
SPEEDY Bの トグルクランプアクセサリ
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630853
品番
10132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
質量(g)
190
セット内容
ナット2個
材質
鋼
全長(mm)
106
ボルト径
M12
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
仕様
ばね付ボルトM12タイプ
トラスコ品番
855-0100