トートバッグJAUNTY24

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マルチカム 注文コード89630975 品番BG02-4310-01MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いトートバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

マルチカム トラスコ品番859-0901 材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)385 容量3.3L 高さ(mm)430 質量(g)920 奥行(mm)20 2018年トラスコ掲載ページ4 2235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89630948
2020-12-22
用途:
現場作業に持ち込むバックとして
臼杵運送株式会社 様 (運輸・通信業)

思っていたより少々小振りでした。
しかし造りは、全体的にしっかりしており安心感があります。
個人的には最上部のPALSウェビングが、
もう一段あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする