PA01-3104-00BK バックバッグ OSIRIS J-TECH 89631045 PA01-3104-00BK バックバッグ OSIRIS J-TECH 89631045

バックバッグ OSIRIS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89631045 品番 PA01-3104-00BK
参考基準価格(税別)¥26,910 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

容量(L)24 ブラック トラスコ品番856-2189 材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)300 質量(kg)1.75 容量24L 高さ(mm)460 奥行(mm)175 2018年トラスコ掲載ページ4 2222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする