ボストンバッグ GI8

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ウッドランド 注文コード89631255 品番PA02-1801-00JWC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いボストンバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

ウッドランド トラスコ品番856-2207 材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)480 高さ(mm)320 質量(g)950 奥行(mm)240 容量(L)36.9 2018年トラスコ掲載ページ4 2232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631255
2025-02-06
用途:
短期出張
その他業種

2泊3日の出張に使えるくらいの容量があります。生地や縫製はかなりいいので無茶な使い方をしなければ10年くらい持つと思います。
J-TECHの取り扱いを増やしていただけると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする