※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ボルト
ニューストロング販売の その他ボルト
スイベルアライニングボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631464
品番
SASF-10
参考基準価格(税別)
¥6,088
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
全長(mm)
30
材質/仕上
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
トラスコ品番
437-9608
質量(g)
25
頭部長(mm)
16
面径(mm)
(フラット)Φ10
六角幅(mm)
17