※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ボルト
ニューストロング販売の その他ボルト
スイベルアライニングボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631507
品番
SASF-8
参考基準価格(税別)
¥4,233
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
全長(mm)
25
材質/仕上
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
トラスコ品番
437-9641
質量(g)
15
頭部長(mm)
12
面径(mm)
(フラット)Φ8
六角幅(mm)
14