※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ボルト
ニューストロング販売の その他ボルト
スイベルアライニングボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631534
品番
SASW-16
参考基準価格(税別)
¥15,972
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
全長(mm)
42
材質/仕上
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
トラスコ品番
437-9675
質量(g)
140
頭部長(mm)
26
面径(mm)
(セレーション)Φ14
六角幅(mm)
27