SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
レストボタン マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
89631605
品番
T50737-K04
参考基準価格(税別)
¥6,429
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
高さ(mm)
11.5
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8518
材質
炭素鋼(SS400)
質量(kg)
0.52
直径(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
7 0286