SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
89631684
品番
T64200-K04
参考基準価格(税別)
¥5,712
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
高さ(mm)
16.0
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8532
材質
炭素鋼(SUM22L)
質量(kg)
0.72
直径(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
7 0285