Cエース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 89631726 品番 CA1806-A30P
参考基準価格(税別)¥11,975 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)22 用途一般鋼のビード・バリ取りなど トラスコ品番451-9680 粒度30 厚さ(mm)6 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301268
2024-03-25
用途:
厚板鋼材の削り込み及び研磨作業
有限会社志建設 様

厚鋼の削り込みの作業に適していて、品質も安定しているので破壊もなくスムーズに研磨出来ました。今後も使用していきたいと思います。

対象商品:
08062661
2023-11-07
用途:
溶接ビート仕上げ作業、金属加工作業時
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

力強く押し当てても、研磨時に刃がたわむ事が少ないので、加工時の仕上げ面を想像しやすく作業員に人気です。

対象商品:
89631726
2020-09-15
用途:
溶接仕上げ時
建設業・工事業

30Pがちょうど良いかも知れません.単価も良い程度

対象商品:
69301252
2020-04-15
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

家で使用するには十分な商品です
あまり製品差はわかりません
品物も良いです

対象商品:
08062661
2018-06-13
用途:
刈払刃30枚刃の背部分の研ぎに使ってます
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

もの***ブランドのものは、レビューにも投稿されているように、研磨材が堅いため、火花が少なく、刃を焼いてしまいがちです。こちらの商品は、より研ぎやすく、ドレッシングもし易いです。研磨対象によりけりだとは思います。

対象商品:
08062661
2017-06-07
用途:
鉄、ステンレス製品の研削作業

価格が安い割に良く削れます。ただ、減りは早いです。

対象商品:
08062661
2016-02-25
用途:
研磨作業
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

研磨力もしっかりしていて 使い勝手が良い

対象商品:
08062661
2016-04-02
用途:
溶接時のバリ取り,さび落とし。
農・林・水産業

今まで使用してたものと大差なく使用でき、さらに値段が安いので有りがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする