SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
固定式レスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89631727
品番
T64214-K02
参考基準価格(税別)
¥13,548
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
高さ(mm)
51
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8531
材質
炭素鋼(S45C)
質量(g)
320
直径(mm)
38
2018年トラスコ掲載ページ
7 0287