※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
ボールロックボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89631754
品番
T65010-K10
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。
可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
材質
炭素鋼(SUM22L)
質量(kg)
0.7
用途
各種溶接作業に。
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
トラスコ品番
818-8503
高さ(mm)
24
六角レンチ(mm)
6