T65015-K10 ボールロックボルト SHT 89631763 T65015-K10 ボールロックボルト SHT 89631763 T65015-K10 ボールロックボルト SHT 89631763

ボールロックボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89631763 品番 T65015-K10
参考基準価格(税別)¥24,639 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。
可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。

2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 質量(kg)0.8 用途各種溶接作業に。 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 トラスコ品番818-8504 高さ(mm)28 六角レンチ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする