T65410-K04 マグネットプラグ SHT 89631797 T65410-K04 マグネットプラグ SHT 89631797 T65410-K04 マグネットプラグ SHT 89631797

マグネットプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード89631797 品番T65410-K04
参考基準価格(税別)¥8,568 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。

高さ(mm)25 用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8526 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)120 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0286

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする