SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
ボールボルト用スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
89631806
品番
T65804-K10
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
高さ(mm)
4
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8507
材質
炭素鋼(S45C)
質量(kg)
0.1
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284