SHT
SHTの 厨房機器・設備・調理機械
SHTの 板金製品類・棚・ストッカー
SHTの ステンレス作業台
サイドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
89631833
品番
TCX6210-K04
参考基準価格(税別)
¥24,028
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8524
材質
本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)
1.04
クランプ範囲(mm)
0〜35
2018年トラスコ掲載ページ
7 0286