※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 安全保護テープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の すべり止めテープ
ノンスリップテープ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
テープ幅(mm)
150
注文コード
89632541
品番
NSP150610 5P GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
0.61
テープ厚さ(mm)
0.8
使用場所
屋内用
トラスコ品番
435-7680
質量(g)
500
主な用途
滑り止め用