NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 安全保護テープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の すべり止めテープ
ノンスリップテープ(平面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89632645
品番
N-001BL1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。
水がかかる場所でも利用可能です。
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。
ビル、工場の出入り口。
階段。
レストラン、食堂などの厨房。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
使用場所
屋外用
トラスコ品番
437-5751
質量(g)
480
主な用途
滑り止め用