NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 安全保護テープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の すべり止めテープ
蓄光ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89632767
品番
N-008252
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.6
使用場所
屋内用
トラスコ品番
435-7647
幅(mm)
25
質量(g)
80
主な用途
滑り止め用
特性
蓄光