※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
バーツイスター ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89632803
品番
31830800
参考基準価格(税別)
¥1,992
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
150
外径(Φmm)
6
ブラシ長(mm)
50
トラスコ品番
432-0417
質量(g)
25
線径(Φmm)
0.08
アズワン品番
64-5184-42