バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
バーツイスター ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89632873
品番
31831500
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
200
外径(Φmm)
16
ブラシ長(mm)
60
トラスコ品番
432-0484
質量(g)
39
線径(Φmm)
0.15
アズワン品番
64-5184-49