※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーツイスター ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89632891 品番 31831700
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
全長(mm)200 外径(Φmm)20 ブラシ長(mm)60 トラスコ品番432-0506 質量(g)40 線径(Φmm)0.15 アズワン品番64-5184-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする