曜日別特売
AP-230 オートレベル APシリーズ PENTAX 89632987

 

AP-230 オートレベル APシリーズ PENTAX 89632987
AP-230 オートレベル APシリーズ PENTAX 89632987
AP-230 オートレベル APシリーズ PENTAX 89632987

オートレベル APシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
倍率30倍
内容量1台注文コード89632987品番AP-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。
クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。
見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。
1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。

最短合焦距離0.3m倍率30倍適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55分解力3"トラスコ品番828-8320質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mmRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 2063
注意
※三脚別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする