※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーツイスター ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89633013 品番 31821700
参考基準価格(税別)¥2,256 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)200 外径(Φmm)20 ブラシ長(mm)60 トラスコ品番432-0387 質量(g)39 線径(Φmm)0.4 アズワン品番64-5184-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする