※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
バーツイスター 研磨材入ナイロン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89633065
品番
31811000
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
150
外径(Φmm)
8
ブラシ長(mm)
50
トラスコ品番
432-0191
粒度
320
質量(g)
24
アズワン品番
64-5184-16