※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
バーツイスター 研磨材入ナイロン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89633126
品番
31811600
参考基準価格(税別)
¥2,256
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
200
外径(Φmm)
18
ブラシ長(mm)
60
トラスコ品番
432-0255
粒度
320
質量(g)
38
アズワン品番
64-5184-22