※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーツイスター 研磨材入ナイロン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89633153 品番 31811900
参考基準価格(税別)¥2,256 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)200 外径(Φmm)24 ブラシ長(mm)60 トラスコ品番432-0280 粒度320 質量(g)39 アズワン品番64-5184-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633074
2017-08-03
用途:
めっき済みパイプの内径錆除去
有限会社サンユー精機製作所 様

幾種類か使用しましたが、研磨剤入りナイロンが最高に使いかってが良かったです。当日出荷も他には真似できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする