TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断砥石 ロングライフ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89633188
品番
34194859
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
836-7717
粒度
46
砥材
A
質量(g)
94
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
硬度
S
刃厚(mm)
1.6
外径(mm)
178
穴径(mm)
22.23
2018年トラスコ掲載ページ
5 0744