TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断研削砥石 石材用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89633197
品番
342978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断面が非常にきれいです。
非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。
石材の切断に最適です。
切れ味の非常にきれいです。
非常に軽く、機械への負担を軽減します。
粒度
46
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1
穴径(mm)
22.23
砥材
C
用途
タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
836-7694
質量(g)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
硬度
S
2018年トラスコ掲載ページ
5 0747