※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックフラップディスク セラミック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89633285 品番 34166671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。
使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。

粒度80 穴径(mm)22.23 外径(mm)125 用途ステンレス鋼などの研削作業に。 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) トラスコ品番836-9139 質量(g)195 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根枚数53 最高周速度80m/s(4800m/min) 羽根の長さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ5 0921

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする