TYROLIT
TYROLITの ディスク研磨材
TYROLITの 研磨ディスク
セラミックフラップディスク セラミック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89633294
品番
645137
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。
使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
粒度
60
穴径(mm)
22.23
外径(mm)
125
用途
ステンレス鋼などの研削作業に。
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
836-7716
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根枚数
48
最高周速度
80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
5 0921