ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89633345
品番
EX-101N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量でも本格派延長コード
ベルトクリップ付
色
黒
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
1
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
453-7980
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCTF