※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの スタンド式投光器
防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 300W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89633363
品番
PHD-307N
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します
安心の日本製
防雨型コードドラム搭載
二ツ口防雨型コンセント付
ライト角度調整機能付
定格電力(W)
300
電球の種類
ハロゲン
特殊用途
防雨
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
5950
コード長さ(m)
7
トラスコ品番
453-8668
質量(kg)
4.88
電源(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
462×294×274
照明装置電圧(V)
125
芯数
2
コンセント仕様
接地なし
耐水性
防雨タイプ