デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89633607 品番IR4051-11
在庫数量:残り22点
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。
高速反応時間(日置電気社比)対応です。
本体一体型ケース付です。
新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。
スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。

直流電圧(V)4.2/42/420/600 交流電圧(V)420/600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53 質量(g)600(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4/ニッケル水素充電池(HR6)×4 幅(mm)159 奥行(mm)53 高さ(mm)177 用途各種設備の絶縁測定へ。 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース 仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)〜1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) トラスコ品番432-7446 タイプスイッチ付きリード 最小表示(MΩ):0.01 適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω)0.01〜1000Ω 確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)〜600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200〜10.00MΩ、(DC125V)0.200〜25.0MΩ、(DC250V)0.200〜50.0MΩ、(DC500V)0.200〜500MΩ、(DC1000V)0.200〜1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

絶縁抵抗計 IR4052/IR4051紹介
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633607
2023-11-09
用途:
電気設備の保守点検
池内電気管理技術事務所 様 (サービス業)

以前はアナログ式のメガーを使用していたが、このモデルはデジタル表示なので測定値の読み取りが早くできる。

対象商品:
89633607
2019-02-07
用途:
電気工事完了時の検査
高島建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に使い易く、デジタル表示で数値が分かり易い
携帯にも楽でした。

対象商品:
89633607
2018-11-05
用途:
絶縁調査時
電気・ガス・熱供給・水道業

今まではアナログを使用していましたが、今回デジタルえお使ってみました。数値が出るまで時間がかかりますが、読みやすくて気に入りました。

対象商品:
89633607
2017-05-17
用途:
絶縁抵抗の測定
ケイエス電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

日置のメガーは年々良くなっています
音で絶縁不良も知らせてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
89633607
2015-10-23
用途:
モーターの故障診断
有限会社ウチノ 様

デジタルなので見やすく 使いやすいです

対象商品:
89633607
2015-01-31
用途:
各種電気設備の検査用

1台で各種試験電圧が発生できるので、1台ですみます。今までは3台使ってました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする