両頭プラスビット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89634115 品番 983006
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
トラスコ品番450-8611 材質鋼材 全長(mm)65 質量(g)14.8 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89634133
2020-07-22
用途:
工場の保守に
製造業

工具箱に一本いておくべき道具の一つ。
被工作物を痛めなくて、満足です。

対象商品:
89634185
2019-03-05
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

特に問題なく、使えてます。耐久性はまだまだわかりませんが、長いこと使えると思います。

対象商品:
89634185
2018-03-06
用途:
工具製作
教育・研究機関

プラス3番の短いドライバーが欲しかったので,柄を作り,このビットを切断して2種類の長さのドライバーを作成しました.カタログを探す限り,プラス4番のビットを見つけることができませんでした.4番ビットを提供して戴けると助かります.

対象商品:
89634115
2017-11-15
用途:
ビス留め

ビスがカチリとはまります。
磁力がしっかりあるのも助かります。

対象商品:
89634106
2015-07-20
用途:
狭い場所のネジ打ち
建設業・工事業

ボディが長いインパクト使っているので狭い場所には必須です。無名品より丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする