UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89634457
品番
2112084
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥149
¥
119
バスケットに入れる
鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。
コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
ブルー
コード
あり
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6709
質量(g)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0231