UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス ハイコム (2112118)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300組)
注文コード
89634466
品番
2112079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
グリーン
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6704
質量(g)
78
2018年トラスコ掲載ページ
6 0233