UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200組)
注文コード
89634502
品番
2112086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
ブルー
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6699
質量(g)
60.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0232