※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
プロファストロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89634947
品番
6012268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
耐アルカリ性、耐酸性があります。
多くの薬品に対して耐性があります。
油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
33.0
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)
用途
研究機関。
トラスコ品番
836-6675
質量(g)
65
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0639
EN388規格
耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1
EN374規格
メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)