※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6012270 プロファストロング UVEX(ウベックス) 89634965 6012270 プロファストロング UVEX(ウベックス) 89634965

プロファストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89634965 品番 6012270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐アルカリ性、耐酸性があります。
多くの薬品に対して耐性があります。
油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。

グリーン サイズXL 全長(cm)33.0 耐溶剤性石油系溶剤 材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR) 用途研究機関。 トラスコ品番836-6677 質量(g)71 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.4 2018年トラスコ掲載ページ6 0639 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1 EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする