C500 ウェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード89635166 品番6049268
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3981,298
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐水性があります。
竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。
エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。
Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。
極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。

用途
金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
組立作業。
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)20.3 材質竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス、ポリアミド ライムグリーン ゲージ数13 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性5 耐引裂き性4 耐突刺し性2 入数(双)1 トラスコ品番836-6682 厚さ(mm)1.2〜1.6 質量(g)65 2018年トラスコ掲載ページ6 0814

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする