C500 ライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89635367 品番 6049767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。
極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。
climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。
シリコン無含有インプリント試験合格しております。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。

用途
金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
ガラス業界。
製紙業界。
建設。
サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.8 材質竹レーヨン、ダイニーマ[[(R)]]、ガラス、ポリアミド ライムグリーン 規格EN388(2016)(1X4XC) 耐摩耗性1 耐切創性5 耐引裂き性4 入数(双)1 トラスコ品番819-9366 厚さ(mm)1.2〜1.6 質量(g)43 2018年トラスコ掲載ページ6 0813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする