6008169 C5 UVEX(ウベックス) 89635412 6008169 C5 UVEX(ウベックス) 89635412 6008169 C5 UVEX(ウベックス) 89635412

C5

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89635412 品番 6008169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。
優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。
優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。

用途
ガラス業界。
メンテナンス、修理。
運送、物流。
醸造、飲料業界。
製紙業界。
建設。
サイズL 全長(cm)25.0 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)22.9 材質手袋:ダイアモンド繊維/ポリアミド/HPPE/エラスティン、コーティング:NBRフォーム・コーティング スカイブルー 耐切創性5 入数(双)1 仕様15ゲージ編 トラスコ品番836-6696 質量(g)39 2018年トラスコ掲載ページ6 0814

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
製品製造

耐切創性の手袋でSサイズが中々取扱が無い中、こちらはSサイズから取扱があるのでとても良いです。使用も問題なく、より安全に作業できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする