UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
スポーツライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ダークグレー
注文コード
89635473
品番
8470.5-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
色
ダークグレー
トラスコ品番
855-2760
質量(kg)
1
材質
甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
サイズ(cm)
25.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0957
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー