8473.5-40 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635516 8473.5-40 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635516 8473.5-40 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635516 8473.5-40 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635516 8473.5-40 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635516 8473.5-40 スポーツライン UVEX(ウベックス) 89635516

スポーツライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ライトグレー 注文コード89635516 品番8473.5-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。
靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。

ライトグレー トラスコ品番855-2764 質量(kg)1 材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 形状ローカット サイズ(cm)25.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0957 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする